Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480956
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480956
EAN/GTIN:
     4058546412418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
milwaukee akku-geradschleifer
akku geradschleifer
Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm<br> Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln<br> RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden<br> Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör<br> 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten<br> Schlanker Griff<br> Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors<br> Gummierte Vorderseite für komfortable Handhabung<br> Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Ja
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 20000 min¹
Max. Durchmesser Schleifzubehör:
75 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 & 8 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.1 (M18 B5) kg
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,56*
€ 589,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,87*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,08*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,97*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.