Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480957
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480957
EAN/GTIN:
     4058546412425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
akku-geradschleifer 18v
akku geradschleifer
Hohe Kontrolle bei jeder Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm<br> Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Werkzeug<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln<br> RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden<br> Universelle Aufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör<br> Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz<br> 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich besser ausleuchten zu können<br> Schlankes Griffdesign<br> Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und verlängert die Lebensdauer des Motors<br> Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Ja
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 20000 min¹
Max. Durchmesser Schleifzubehör:
75 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 & 8 mm
Schalter:
Totmannschalter
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.1 (M18 B5) kg
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,22*
€ 291,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,68*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,45*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,59*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,49*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,59*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.