Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492798
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492798
EAN/GTIN:
     4058546476694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
milwaukee akku-schlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm<br> Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für den Zugang zu engen Räumen<br> Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App<br> Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle<br> ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion<br> Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™<br> Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision<br> Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED<br> Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
Ah Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 500 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 2100 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
89 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
16 mm
Max. Drehmoment:
158 Nm
Max. Schlagzahl:
0 - 33000 min¹
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.2 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 84,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 103,09*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,78*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,76*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,55*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,25*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,74*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,56*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,29*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.