Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-NO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057057
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-NO16
EAN/GTIN:
     4031132071664
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,496mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-NO16
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,496 mm
B3:
26,248 mm
B4:
16 mm
B5:
58 mm
B6:
24 mm
B7:
1,048 mm
B71:
56,95 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0177
C3:
4,496 mm
C31:
f11
C4:
31,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,006 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-NO16
D c:
4,496 mm
L c:
16 mm
l 1:
58 mm
l 2:
24 mm
d 1:
4,496 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 1.048,15*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,45*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,72*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,44*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 286,09*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,34*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,58*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 284,62*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 304,65*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 325,91*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 349,60*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 291,10*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,41*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 180,77*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 199,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.