Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-NO34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057077
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-NO34
EAN/GTIN:
     4031132071251
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,819mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-NO34
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,819 mm
B3:
17,407 mm
B4:
11 mm
B5:
46 mm
B6:
16 mm
B7:
0,657 mm
B71:
45,34 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0110
C3:
2,819 mm
C31:
f11
C4:
28,59 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,002 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-NO34
D c:
2,819 mm
L c:
11 mm
l 1:
46 mm
l 2:
16 mm
d 1:
2,819 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 995,96*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,23*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 316,40*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,74*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 270,90*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,04*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,99*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,02*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,91*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,42*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 329,39*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,48*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,41*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,25*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.