Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-2.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062077
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-2.7
EAN/GTIN:
     4031132054650
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-2.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,7 mm
B3:
67,35 mm
B4:
61 mm
B5:
100 mm
B6:
66 mm
B7:
0,63 mm
B71:
99,37 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0027
C3:
2,7 mm
C31:
f11
C4:
32,65 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-2.7
D c:
2,7 mm
L c:
61 mm
l 1:
100 mm
l 2:
66 mm
d 1:
2,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 1.045,87*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 319,59*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,52*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,26*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 286,30*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,06*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,66*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 286,26*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 305,76*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,51*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 347,56*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 291,50*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 407,64*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 181,87*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 199,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.