Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-NO27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062518
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1622-NO27
EAN/GTIN:
     4031132157030
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,658mm
Weitere Informationen:
J21:
A1622-NO27
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,658 mm
B3:
116,833 mm
B4:
109 mm
B5:
165 mm
B6:
115 mm
B7:
0,853 mm
B71:
164,15 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0144
C3:
3,658 mm
C31:
f11
C4:
48,17 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,014 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 I
J7:
0
Bezeichnung:
A1622-NO27
D c:
3,658 mm
L c:
109 mm
l 1:
165 mm
l 2:
115 mm
d 1:
3,658 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 989,80*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,99*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 313,51*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,64*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,35*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 289,41*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,34*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,58*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 289,75*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,14*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,81*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 330,51*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 386,87*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 171,42*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.