Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A3367-1/8IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5154616
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3367-1/8IN
EAN/GTIN:
     4031132233918
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,175mm
Weitere Informationen:
J21:
A3367-1/8IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,175 mm
B3:
30 mm
B4:
23 mm
B5:
66 mm
B6:
28 mm
B7:
0,74 mm
B71:
65,26 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,019 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3367-1/8IN
D c:
3,175 mm | 1/8" Inch_No_Let
L c:
23 mm
l 1:
66 mm
l 2:
28 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 419,75*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.