Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A3367-3/16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5154629
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3367-3/16IN
EAN/GTIN:
     4031132233932
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,763mm
Weitere Informationen:
J21:
A3367-3/16IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,763 mm
B3:
46,001 mm
B4:
35 mm
B5:
82 mm
B6:
44 mm
B7:
1,111 mm
B71:
80,89 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,02 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3367-3/16IN
D c:
4,763 mm | 3/16" Inch_No_Let
L c:
35 mm
l 1:
82 mm
l 2:
44 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 421,14*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.