Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL-5/32IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5337013
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3389DPL-5/32IN
EAN/GTIN:
     4031132274621
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL • X·treme Plus • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=3,969mm
Weitere Informationen:
J21:
A3389DPL-5/32IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,969 mm
B3:
38,002 mm
B4:
29 mm
B5:
74 mm
B6:
36 mm
B7:
0,722 mm
B71:
73,28 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,03 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3389DPL-5/32IN
D c:
3,969 mm | 5/32" Inch_No_Let
L c:
29 mm
l 1:
74 mm
l 2:
36 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 419,61*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.