Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL-4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5337025
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3389DPL-4.8
EAN/GTIN:
     4031132274737
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL • X·treme Plus • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=4,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A3389DPL-4.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,8 mm
B3:
46,004 mm
B4:
35 mm
B5:
82 mm
B6:
44 mm
B7:
0,874 mm
B71:
81,13 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,02 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3389DPL-4.8
D c:
4,8 mm
L c:
35 mm
l 1:
82 mm
l 2:
44 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 419,48*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 417,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.