Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-08-05.556A1-WJ30TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6618646
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-08-05.556A1-WJ30TA
EAN/GTIN:
     4031132370392
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30TA • Dc=5,556mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-08-05.556A1-WJ30TA
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,556 mm
B3:
61,001 mm
B4:
48 mm
B5:
97 mm
B6:
57 mm
B7:
1,011 mm
B71:
95,99 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,03 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30TA
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-08-05.556A1-WJ30TA
D c:
5,556 mm | 7/32" Inch_No_Let
L c:
48 mm
l 1:
97 mm
l 2:
57 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 417,57*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.