Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-05-06.000A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6745225
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-05-06.000A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132376882
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-05-06.000A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6 mm
B3:
46 mm
B4:
35 mm
B5:
82 mm
B6:
44 mm
B7:
1,092 mm
B71:
80,908 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,031 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-05-06.000A1-WJ30EJ
D c:
6 mm
L c:
35 mm
l 1:
82 mm
l 2:
44 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 417,85*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.