Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-12-03.600A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6745459
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-12-03.600A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132379227
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=3,6mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-12-03.600A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,6 mm
B3:
56 mm
B4:
48 mm
B5:
92 mm
B6:
54 mm
B7:
0,655 mm
B71:
91,345 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,028 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-12-03.600A1-WJ30EJ
D c:
3,6 mm
L c:
48 mm
l 1:
92 mm
l 2:
54 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 418,01*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.