Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-03.175A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377821
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-03.175A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132410432
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=3,175mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-03.175A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,175 mm
B3:
37,998 mm
B4:
28 mm
B5:
74 mm
B6:
34 mm
B7:
0,578 mm
B71:
73,422 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,017 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-03.175A1-WJ30ET
D c:
3,175 mm | 1/8" Inch_No_Let
L c:
28 mm
l 1:
74 mm
l 2:
34 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 418,84*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.