Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-05.600A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377852
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-05.600A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132410746
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=5,6mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-05.600A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,6 mm
B3:
60,999 mm
B4:
48 mm
B5:
97 mm
B6:
57 mm
B7:
1,019 mm
B71:
95,981 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,026 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-05.600A1-WJ30ET
D c:
5,6 mm
L c:
48 mm
l 1:
97 mm
l 2:
57 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 420,77*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.