Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-03-04.000A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378090
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-03-04.000A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132412047
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=4mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-03-04.000A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4 mm
B3:
29,998 mm
B4:
17 mm
B5:
66 mm
B6:
24 mm
B7:
0,728 mm
B71:
65,272 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,018 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-03-04.000A1-WJ30ET
D c:
4 mm
L c:
17 mm
l 1:
66 mm
l 2:
24 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 417,77*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.