Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planfräser M4003-080-B27-12-4.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planfräser
Planfräser
Planfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7420731
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4003-080-B27-12-4.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Planfräser M4003 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=45° • metrisch • SD .. 09T3 .. • Dc=80mm • Z=12
Weitere Informationen:
J21:
M4003-080-B27-12-4.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
80 mm
A2:
90,52 mm
A4:
60 mm
B2:
4,5 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0270
C3:
27 mm
D4:
0
D6:
21200 1/min
D7:
1,126 kg
E1:
45 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
4 °
E5:
0,745 mm
F1:
R
F21:
12
F22:
12
G13:
12
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4003-080-B27-12-4.5
D c:
80 mm
d 1:
27 mm
l 4:
50 mm
L c:
4,5 mm
Z:
12
Masse (Gewicht):
1,1 kg
Anz WSP:
12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,23*
€ 880,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 621,05*
€ 739,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,18*
€ 723,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.030.27
ab € 265,10*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.025.27
ab € 277,71*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.27
ab € 326,08*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.80.030.27
ab € 350,76*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.27
ab € 163,18*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.27
ab € 225,69*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.060.27.HSK
ab € 200,24*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.27.HSK
ab € 248,64*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.27
ab € 223,22*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.035.27
ab € 146,62*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.100.27
ab € 160,89*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.055.27
ab € 203,85*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.100.27
ab € 223,08*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT40.035.27
ab € 163,15*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT50.055.27
ab € 224,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.