Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-100-B32-07-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7614048
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-100-B32-07-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • SD .. 1204 .. • Dc=100mm • Z=7
Weitere Informationen:
J21:
M4132-100-B32-07-12
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
100 mm
A3:
98,15 mm
A4:
80 mm
B2:
11,6 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0320
C3:
32 mm
D4:
0
D6:
12600 1/min
D7:
1,8 kg
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
F1:
R
F21:
7
F22:
7
G13:
7
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-100-B32-07-12
D c:
100 mm
d 1:
32 mm
l 4:
50 mm
L c:
11,6 mm
Z:
7
Masse (Gewicht):
1,8 kg
Anz WSP:
7
n max [rpm]:
12600
E:
0 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,76*
€ 879,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,55*
€ 853,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,19*
€ 792,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,23*
€ 772,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,35*
€ 757,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.035.32
ab € 277,14*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.32
ab € 342,32*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.80.030.32
ab € 354,65*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.050.32
ab € 163,05*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.32
ab € 224,35*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.060.32.HSK
ab € 199,87*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.32.HSK
ab € 250,19*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.035.32
ab € 203,72*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.32
ab € 222,22*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.065.32
ab € 145,77*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.055.32
ab € 203,54*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.100.32
ab € 222,32*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT40.065.32
ab € 162,90*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT50.055.32
ab € 224,76*
Sonstiges
WALTER
SDHT120408-G88 WK10
ab € 169,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.