Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC175-05-05.200A1-WJ30RZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-8128060
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC175-05-05.200A1-WJ30RZ
EAN/GTIN:
     4031132442426
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 6mm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer DC175 • Supreme • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RZ • Dc=5,2mm
Weitere Informationen:
J21:
DC175-05-05.200A1-WJ30RZ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,2 mm
B3:
46 mm
B4:
35 mm
B5:
82 mm
B6:
44 mm
B7:
0,946 mm
B71:
81,054 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,022 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RZ
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
TP-NORM 33N
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC175-05-05.200A1-WJ30RZ
D c:
5,2 mm
L c:
35 mm
l 1:
82 mm
l 2:
44 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 420,17*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.