Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC175-08-04.763A1-WJ30RY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8128198
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC175-08-04.763A1-WJ30RY
EAN/GTIN:
     4031132443805
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4,8mm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer DC175 • Supreme • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RY • Dc=4,763mm
Weitere Informationen:
J21:
DC175-08-04.763A1-WJ30RY
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,763 mm
B3:
61 mm
B4:
48 mm
B5:
97 mm
B6:
57 mm
B7:
0,867 mm
B71:
96,133 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,031 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RY
H4:
H
H5:
TiAlSiN-Kopfbeschich
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC175-08-04.763A1-WJ30RY
D c:
4,763 mm | 3/16" Inch_No_Let
L c:
48 mm
l 1:
97 mm
l 2:
57 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 420,23*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.