Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC166-05-03.000A1-WJ30UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8337944
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC166-05-03.000A1-WJ30UU
EAN/GTIN:
     4063464948048
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC166 • Supreme • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30UU • Dc=3mm
Weitere Informationen:
J21:
DC166-05-03.000A1-WJ30UU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3 mm
B3:
30 mm
B4:
23 mm
B5:
66 mm
B6:
28 mm
B7:
0,546 mm
B71:
65,454 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,016 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30UU
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC166-05-03.000A1-WJ30UU
D c:
3 mm
L c:
23 mm
l 1:
66 mm
l 2:
28 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 420,66*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.