Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer 3 Schneiden DC183-05-03.500A1-WJ30EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer 3 Schneiden
VHM-Spiralbohrer 3 Schneiden
VHM-Spiralbohrer 3 Schneiden
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-8374463
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC183-05-03.500A1-WJ30EZ
EAN/GTIN:
     4063465095840
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer 3 Schneiden DC183 • Supreme • X·treme Evo 3 • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 135° • WJ30EZ • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC183-05-03.500A1-WJ30EZ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
30 mm
B4:
19 mm
B5:
66 mm
B6:
24 mm
B7:
0,725 mm
B71:
65,275 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,017 kg
E1:
135 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EZ
H4:
H
J1:
TP-NORM 33N
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC183-05-03.500A1-WJ30EZ
D c:
3,5 mm
L c:
19 mm
l 1:
66 mm
l 2:
24 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 419,22*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 420,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.