Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.8707.100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.8707.100
EAN/GTIN:
     4050413048089
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600, R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Kasetten vernietet und mit Halte-/Tragegriffen ausgestattet
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E1 - 10 Stück
  • CNC E2 - 7 Stück
  • CNC E3 - 5 Stück
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
2,37 kg
Breite:
620 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka+hirth cnc-werkzeugaufnahmeträger, cnc werkzeugaufnahmeträger, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör, CNC-Aufnahmeträger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 7,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 10,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 8,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,15*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 7,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.