Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2, 4 x Kassetten, Breite 575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.8707.400
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.8707.400
EAN/GTIN:
     4050413019423
Suchbegriffe:
CNC-Tischaufsatzgestell
CNC-Tischständer
Tischständer CNC-Schrank
Schreibtischfuß

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2, 4 x Kassetten, Breite 575

Artikelbeschreibung:

  • Ablage und Haltegriff
  • genietet
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Anzahl der möglichen Einsätze:
  • CNC E1 - 40 Stück
  • CNC E2 - 28 Stück
  • CNC E3 - 20 Stück
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
13,61 kg
Breite:
575 mm
Tiefe:
375 mm
Höhe:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, cnc tischaufsatzgestell, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör, CNC-Aufnahmeträger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 7,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 10,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 8,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 7,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.