Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 3 x Schublade, 2 x Fachboden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.15.03V9A
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.15.03V9A
EAN/GTIN:
4050413071858
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 3 x Schublade, 2 x Fachboden
Artikelbeschreibung:
2 x Fächer 300 mm
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Einzel-Auszugssperre
Einzelverriegelung pro Schublade möglich
Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
Rastermaße: R 24-24
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
Schubladenanzahl: 3
Blendenhöhe in mm Rechts: 3x200
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Gesamttragkraft in kg: 1000
Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
145,96 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
959 mm
... >
Lager 9630
>
Werkbänke
>
Kastenwerkbank R 24-24
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
kastenwerkbank bedrunka+hirth
,
kastenwerkbank
,
werktisch 900x1500x2000
,
Kastenwerkbänke
,
Arbeitsplatzlinie
,
Arbeits- und Werktische
,
Tischgestell
,
Werkbank
,
Arbeitsplatz
,
Arbeitstisch
,
Tisch
,
Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,31*
€ 919,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,80*
€ 904,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,72*
€ 898,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 748,98*
€ 891,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,82*
€ 873,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,49*
€ 774,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 59,65*
Zubehör
Lochplatte Breite 1500
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,85*
Zubehör
Schubladeneinlage R 24-24 mit Riffelgummi für Front 50-200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,57*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,32*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Kleinteilekästen für Front 50/75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,55*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,75*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,41*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,42*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,05*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 34,04*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,20*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,32*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,40*
Zubehör
Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 591,33*
Zubehör
Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, umfangreiches Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 855,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen