Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R 24-24, 8x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.32VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.32VZ
EAN/GTIN:
     4050413015326
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R 24-24, 8x Schublade, Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm Links: 2x100, 2x200
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 2x100, 2x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
147 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.007,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,21*
€ 1.417,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,67*
€ 1.396,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.165,65*
€ 1.387,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.156,97*
€ 1.376,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,57*
€ 1.322,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,71*
€ 1.272,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,19*
€ 1.198,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075A
ab € 245,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.18A
ab € 342,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 34,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 591,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.