Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Aufbaugestell Systemarbeitsplatz
>
Artikel
Kastenwerkbank, Tiefe 600 mm R 18-16 und, R 24-16, Schubladenanzahl 12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03T520H60650
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03T520H60650
EAN/GTIN:
4050413022904
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Aufbaugestell Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzaufbaugestell
Kastenwerkbank, Tiefe 600 mm R 18-16 und, R 24-16, Schubladenanzahl 12
Artikelbeschreibung:
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Schubladen: Verzinkt
Einzel-Auszugssperre
Einzelverriegelung pro Schublade möglich
Griffschalenschloss
Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
Rastermaße: R 18-16 R 24-16
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Rahmen: Stahlblech
Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
Schubladenanzahl: 12
Blendenhöhe in mm Links: 2x150, 1x300
Blendenhöhe in mm Mitte: 2x100, 2x200
Blendenhöhe in mm Rechts: 2x75, 3x150
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Gesamttragkraft in kg: 1000
Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400, 600 x 400
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
859 mm
... >
Lager 9630
>
Werkbänke
>
Kastenwerkbank R18-16 und 24-16
Weitere Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
,
Mechanikerwerkbank
,
Arbeitsplatzsystem
,
System-Arbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz
,
kastenwerkbank bedrunka+hirth
,
kastenwerkbank
,
arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar
,
Werkbank
,
T500
,
Schublade
,
Kastenwerkbänke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,25*
€ 1.605,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,96*
€ 1.598,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,86*
€ 1.532,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,25*
€ 1.485,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,16*
€ 1.418,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar Breite 1200
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075
ab € 249,34*
Zubehör
Höhenverstellbare Werkbankfüße, Höhenverstellung um 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,41*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 16-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,30*
Zubehör
Metalleinteilung Set 3-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,70*
Zubehör
Metalleinteilung Set 3-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,31*
Zubehör
Metalleinteilung Set 3-teilig, R 24-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,68*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,29*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,08*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,78*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,86*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-75
ab € 13,20*
Zubehör
Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-200
ab € 16,77*
Zubehör
Riffelgummieinlage, ölfest, R 24-16
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.068.530
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen