Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 600, Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4100KL60G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4100KL60G
EAN/GTIN:
     4050413025592
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 600, Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,99*
€ 442,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,37*
€ 440,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.1060.50
ab € 137,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.1060.40
ab € 106,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.E1060.30
ab € 161,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1060.50
ab € 129,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1060.40
ab € 111,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1060.30
ab € 100,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.1060.50
ab € 174,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.1060.40
ab € 145,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.1060.30
ab € 131,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.1060.50
ab € 150,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.1060.40
ab € 127,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.1060.30
ab € 114,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1060.50RB
ab € 132,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1060.40RB
ab € 116,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.M1060.28
ab € 65,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.