| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 0110 Herst.-Nr.: 0563 0110 EAN/GTIN: 4029547025709 |
| | |
|
| | |
| Einfach in der Bedienung und präzise in der Messung: So überzeugt das kompakte Temperatur-Messgerät testo 110 jeden Tag im Einsatz. Besonders bei der Anwendung in Laboren oder im Lebensmittelumfeld kann der schnelle Temperatur-Allrounder seine Stärken ausspielen: Die optional erhältlichen NTC- oder Pt100-Fühler decken ein umfassendes Spektrum an Messaufgaben ab und sorgen mit besonders hoher Genauigkeit für exakte Ergebnisse. Die digitalen Pt100-Fühler lassen sich zudem ohne das Messgerät kalibrieren – so können Sie ohne Ausfallzeiten mit einem anderen Fühler einfach weiterarbeiten.Selbstverständlich ist das testo 110 HACCP-konform, zertifiziert nach EN13485 und mit der optionalen Schutzhülle TopSafe staubdicht und geschützt vor Strahlwasser (Schutzklasse IP65). Ergänzt wird das Temperatur-Messgerät durch die testo Smart App für Smartphones und Tablets:Konfiguration des testo 110Zweites DisplayMessdatenspeicherAnzeige der Messwerte (Tabelle, Grafikverlauf)Dokumentation Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | true | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Instrumentenkoffer, Oberflächenfühler, PT100, testo pt100, pt100, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Messgerät |
| | |
| |