Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingbehälter am Arbeitsplatz Recycling-Abfallkorb, klein, 12 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recyclingbehälter am Arbeitsplatz Recycling-Abfallkorb, klein, 12 l, blau
Recyclingbehälter am Arbeitsplatz Recycling-Abfallkorb, klein, 12 l, blau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG295573BLUE
Herst.-Nr.:
     FG295573BLUE
EAN/GTIN:
     10086876194163
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Büroabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sind platzsparend, wirtschaftlich und eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung im Büro.
  • Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es kein Abplatzen, Rosten oder Verbeulen. Die abgerundete Oberkante gibt dem Abfallkorb Stabilität und ist leicht zu reinigen
  • Weitere Recycling-Optionen verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Volumen:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik 12l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb blau, Recyclingbehälter am Arbeitsplatz, Schreibtisch-Recyclingbehälter, Recyclingbehälter fürs Büro, Recycling-Behälter, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Recycling, Abfallcontainer, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfall, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Müll, Recyceln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 20,43*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG295600BLA
ab € 10,38*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 58,02*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 171,86*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 88,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.