Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallkorb, groß., 39 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abfallkorb, groß., 39 l, schwarz
Deckel für Abfallkorb, groß., 39 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG306700BLA
Herst.-Nr.:
     FG306700BLA
EAN/GTIN:
     10086876147749
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfall-Korb
Abfallkorb
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung.
  • Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es kein Abplatzen, Rosten oder Verbeulen. Die abgerundete Oberkante gibt dem Abfallkorb Stabilität und ist leicht zu reinigen
  • Weitere Recycling-Optionen verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
39 l
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, rubbermaid papierkorb 39 liter, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer schwarz, Deckel für Abfallkorb, Deckel für Abfalleimer, Behälter, Eimer, Abfallcontainer, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfall, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Mülleimer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 19,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295600BLA
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.