Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Smart-Box Plus Allison ABS Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Smart-Box Plus Allison ABS Rot
HAN Smart-Box Plus Allison ABS Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101631347
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N271025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
SMART-BOX PLUS ALLISON, Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox SMART-Organizer in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen. Beliebig stapelbar mit mehreren ALLISONs oder SMART-Organizern. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1472 g
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Material
ABS
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,76*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,87*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,55*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,28*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,08*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,20*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,85*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,50*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,66*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,89*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,03*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.