Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
Artikel-Nr.:
     2805-S201-B6-NA
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B6NA
EAN/GTIN:
     4016779531580
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
4 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 22,97*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,71*
€ 26,85*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,79*
€ 32,09*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,72*
€ 32,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,06*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,54*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,08*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,13*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,77*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,20*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,01*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.