Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3+N
ABB S203-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3+N
ABB S203-B6NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3+N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770491
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-B6NA
EAN/GTIN:
     4016779532280
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
8 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
3+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,21*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,15*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,13*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.