Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRN4G12U Netzwerkgerätegehäuse
Artikel-Nr.:
     128-CK60590
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRN4G12U
EAN/GTIN:
     0037332273116
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Wand-montiert
Geeignet für
Innen & Außen
Material
Stahl
NEMA-Bewertung
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
609.6 mm
Tiefe
639.1 mm
Höhe
611.6 mm
Gewicht
43670 g
Verpackungsbreite
711.2 mm
Verpackungstiefe
762 mm
Verpackungshöhe
762 mm
Paketgewicht
68040 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,18*
€ 467,99*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,04*
€ 470,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,84*
€ 497,18*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 722,61*
€ 797,65*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,47*
€ 538,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 551,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP1KO
ab € 19,16*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP2KO
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP3RM
ab € 26,56*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP4PLASTIC
ab € 14,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106
ab € 84,93*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106R
ab € 129,15*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 129,28*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210
ab € 118,24*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 151,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 103,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4141410
ab € 174,29*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN414146
ab € 165,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 226,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.