Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman 3696L Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman 3696L Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Rot
Velleman 3696L Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110342038
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     3696L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kombinationswerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Maximaler Rohrdurchmesser
6 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
0.75 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,14*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,20*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,21*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,22*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,70*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,13*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,44*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.