Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-C11 Kabeladapter USB-C Slim Tip Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-C11 Kabeladapter USB-C Slim Tip Schwarz
Akyga AK-ND-C11 Kabeladapter USB-C Slim Tip Schwarz
Akyga AK-ND-C11 Kabeladapter USB-C Slim Tip Schwarz
Akyga AK-ND-C11 Kabeladapter USB-C Slim Tip Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110479767
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-C11
EAN/GTIN:
     5901720138248
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der Akyga® AK-ND-C11-Adapter ist die ideale Lösung für alle, die nach einer universellen Möglichkeit suchen, ihren Laptop und andere Geräte aufzuladen. Dieser Adapter ist für die Stromversorgung von Lenovo-Laptops mit einem Slim-Tip-Anschluss konzipiert. Mit ihm können wir unsere Laptops ganz einfach mit einem USB-C PD-Ladegerät aufladen. Diese Art des Aufladens ist viel bequemer und ermöglicht es uns auch, verschiedene Geräte mit einem Ladegerät aufzuladen. Darüber hinaus ermöglicht der Akyga® AK-ND-C11-Adapter das Laden mit einer maximalen Leistung von 100 W, sofern die Parameter des Netzteils dies zulassen. Das macht ihn zur idealen Lösung auch für leistungsstarke Laptops. Auf diese Weise können wir unseren Laptop völlig mobil nutzen, egal ob wir unterwegs oder bei der Arbeit sind.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
Slim Tip
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Energie
Ausgangsspannung
18.5 - 20 V
Ausgangsstrom
5000 mA
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-ND-C01
ab € 2,20*
Zubehör
akyga
AK-ND-C02
ab € 2,12*
Zubehör
akyga
AK-ND-C03
ab € 2,20*
Zubehör
akyga
AK-ND-C04
ab € 2,12*
Zubehör
akyga
AK-ND-C05
ab € 2,21*
Zubehör
akyga
AK-ND-C06
ab € 2,12*
Zubehör
akyga
AK-ND-C07
ab € 2,12*
Zubehör
akyga
AK-ND-C08
ab € 3,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C09
ab € 2,20*
Zubehör
akyga
AK-ND-C10
ab € 3,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C12
ab € 2,21*
Zubehör
akyga
AK-ND-C13
ab € 2,20*
Zubehör
akyga
AK-ND-C15
ab € 2,12*
Zubehör
akyga
AK-ND-C16
ab € 2,12*
Zubehör
akyga
AK-ND-C17
ab € 2,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.