| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110480430 Herst.-Nr.: AK-ND-C04 EAN/GTIN: 5901720138170 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-ND-C04 ist ein praktischer USB-C-Adapter zum Laden von Laptops. Er ermöglicht es Ihnen, den USB-C-Anschluss schnell und einfach in einen 4,0x1,7-mm-Stecker zu verwandeln. Er ist die ideale Lösung, um Geräte mit älteren Anschlusstypen zu laden. Mit dem Adapter benötigen Sie nur einen USB-C-PD-Adapter, um jedes tragbare Gerät mit einem USB-C-Anschluss und einen Lenovo-Laptop mit einem 4,0x1,7-mm-Anschluss zu laden. Darüber hinaus hat der Adapter eine kompakte Größe, die ihn ideal für den Transport in einer Tasche oder einem Koffer macht. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C | | Anschluss 2 | 4.0 x 1.7 mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Energie | Ausgangsspannung | 18.5 - 20 V | | Ausgangsstrom | 5000 mA | | USB | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 97 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 11 mm | | Paketgewicht | 7 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | | Tiefe | 24 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |