Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350126 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A7 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A7 quer, schräg (71700435)
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A7 quer, schräg (71700435)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118054052
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350126
EAN/GTIN:
     8713931501264
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A7
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Horizontal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
30 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350000
ab € 3,88*
Sonstiges
Europel
350001
ab € 6,42*
Sonstiges
Europel
350002
ab € 1,91*
Sonstiges
Europel
350004
ab € 1,15*
Sonstiges
Europel
350125
ab € 2,53*
Sonstiges
Europel
350127
ab € 17,68*
Sonstiges
Europel
350128
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.