Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350125 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, 90 x 60 mm, schräg (71700434)
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, 90 x 60 mm, schräg (71700434)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121443456
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350125
EAN/GTIN:
     8713931501257
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Plattenbreite
900 mm
Plattenhöhe
600 mm
Ausrichtung
Horizontal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
25 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350000
ab € 3,88*
Sonstiges
Europel
350001
ab € 6,42*
Sonstiges
Europel
350002
ab € 1,91*
Sonstiges
Europel
350004
ab € 1,15*
Sonstiges
Europel
350126
ab € 2,92*
Sonstiges
Europel
350127
ab € 17,68*
Sonstiges
Europel
350128
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.