Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350000 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A4 hoch, schräg (71700438)
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A4 hoch, schräg (71700438)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121187709
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350000
EAN/GTIN:
     8713931500007
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A4
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350001
ab € 6,42*
Sonstiges
Europel
350002
ab € 1,91*
Sonstiges
Europel
350004
ab € 1,15*
Sonstiges
Europel
350125
ab € 2,53*
Sonstiges
Europel
350126
ab € 2,92*
Sonstiges
Europel
350127
ab € 17,68*
Sonstiges
Europel
350128
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.