Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350001 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A4 quer, schräg (71700433)
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A4 quer, schräg (71700433)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121487745
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350001
EAN/GTIN:
     8713931500014
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A4
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Horizontal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350000
ab € 3,88*
Sonstiges
Europel
350002
ab € 1,91*
Sonstiges
Europel
350004
ab € 1,15*
Sonstiges
Europel
350125
ab € 2,53*
Sonstiges
Europel
350126
ab € 2,92*
Sonstiges
Europel
350127
ab € 17,68*
Sonstiges
Europel
350128
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.