Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350127 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A3 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A3 hoch, schräg (71700436)
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A3 hoch, schräg (71700436)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121461571
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350127
EAN/GTIN:
     8713931501271
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A3
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350000
ab € 3,92*
Sonstiges
Europel
350001
ab € 6,42*
Sonstiges
Europel
350002
ab € 1,92*
Sonstiges
Europel
350004
ab € 1,15*
Sonstiges
Europel
350125
ab € 2,52*
Sonstiges
Europel
350126
ab € 2,91*
Sonstiges
Europel
350128
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.