Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350004 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A6 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A6 hoch, schräg (71700440)
EUROPEL Tischaufsteller Acrylic, DIN A6 hoch, schräg (71700440)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121377451
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350004
EAN/GTIN:
     8713931500045
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A6
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350000
ab € 3,88*
Sonstiges
Europel
350001
ab € 6,42*
Sonstiges
Europel
350002
ab € 1,91*
Sonstiges
Europel
350125
ab € 2,53*
Sonstiges
Europel
350126
ab € 2,92*
Sonstiges
Europel
350127
ab € 17,68*
Sonstiges
Europel
350128
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.