Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Violett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Violett
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Violett
Artikel-Nr.:
     7770-42549
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     822122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Ausgezeichnete Qualität
    - Helle Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Violett
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Höhe
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
27
pro Paket
€ 1,95*
ab € 5,12*
€ 7,99*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 7,99*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
822128
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822120
ab € 4,57*
Sonstiges
Folia
822106
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
8229125
ab € 10,51*
Sonstiges
Folia
822140
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822141
ab € 4,59*
Sonstiges
Folia
822145
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia
822109
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia
822154
ab € 4,54*
Sonstiges
Folia
822119
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822134
ab € 4,54*
Sonstiges
Folia
822199
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia
8229126
ab € 10,45*
Sonstiges
Folia
822100
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.