Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gold
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gold
Artikel-Nr.:
     7770-43039
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8229125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Ausgezeichnete Qualität
    - Helle Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gold
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Höhe
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
17
pro Paket
€ 1,95*
ab € 11,14*
€ 16,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 16,08*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
822128
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822120
ab € 4,57*
Sonstiges
Folia
822106
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822140
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822141
ab € 4,59*
Sonstiges
Folia
822145
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia
822109
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia
822154
ab € 4,54*
Sonstiges
Folia
822119
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822134
ab € 4,54*
Sonstiges
Folia
822199
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia
8229126
ab € 10,45*
Sonstiges
Folia
822122
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia
822100
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.