Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Krepppapier
>
Artikel
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-12020749
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
822154
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Ausgezeichnete Qualität
- Helle Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Pink
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Höhe
500 mm
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Kunst-& Bastelpapier& Bastelfolien
>
Krepppapier
Weitere Suchbegriffe:
Krepppapier
,
Krepppapier basteln
,
bastelkrepp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Blau
Folia
822128
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Blau
Folia
822120
ab € 4,57*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gelb
Folia
822106
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gold
Folia
8229125
ab € 10,51*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Grün
Folia
822140
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Grün
Folia
822141
ab € 4,59*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Grün
Folia
822145
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Orange
Folia
822109
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Pink
Folia
822119
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Rot
Folia
822134
ab € 4,54*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Schwarz
Folia
822199
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Silber
Folia
8229126
ab € 10,45*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Violett
Folia
822122
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Weiß
Folia
822100
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen