Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Grün
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11835754
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     822141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Ausgezeichnete Qualität
    - Helle Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Höhe
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
822128
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822120
ab € 4,57*
Sonstiges
Folia
822106
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
8229125
ab € 10,51*
Sonstiges
Folia
822140
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822145
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia
822109
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia
822154
ab € 4,54*
Sonstiges
Folia
822119
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
822134
ab € 4,54*
Sonstiges
Folia
822199
ab € 4,58*
Sonstiges
Folia
8229126
ab € 10,45*
Sonstiges
Folia
822122
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia
822100
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.