Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Farbige Etiketten A4 210x297 mm blau Papier matt 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Farbige Etiketten A4 210x297 mm blau Papier matt 100 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 210x297 mm blau Papier matt 100 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 210x297 mm blau Papier matt 100 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129145650
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4403
EAN/GTIN:
     4008705044035
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1034 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,57*
€ 29,09*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,45*
€ 29,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,50*
€ 29,15*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,68*
€ 30,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,16*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,2157* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4416
ab € 73,85*
Zubehör
Herma
4417
ab € 73,28*
Zubehör
Herma
4425
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
4428
ab € 15,64*
Zubehör
Herma
4399
ab € 21,45*
Zubehör
Herma
4408
ab € 22,10*
Zubehör
Herma
4406
ab € 21,42*
Zubehör
Herma
4409
ab € 22,04*
Zubehör
Herma
4407
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.